かるかるブーツ 紳士ショート

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48681027 品番 HM9045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

EVA素材仕様で軽い。

ネイビー サイズ(cm)26.5〜27 形状ミドルカット サイズLL 種類作業靴 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)180(L) 機能軽量 対象男性用 足首周り(cm)35(Lサイズ) はき口寸法(cm)37(Lサイズ) ヒール(cm)3(Lサイズ) 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
強雨の時の外出

品物自体は気に入ったが、やや大きかった。今度はMを注文したいと思う

対象商品:
48680984
2021-12-08
用途:
雨の日の仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて 一日の履いていても 足が疲れにくくて 気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
48680993
2023-03-25
用途:
水回りの軽作業

口の所の補強がくるぶしにあたり痛くて歩けない。ハサミで切り抜いて使おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする