施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DC12V 注文コード48681115 品番WTK29129
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・定格電圧など19種類から選べます 他の種類を見る

天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m〜10mまで)

仕様DC12V タイプ天井取付・多箇所検知形 結線方式ねじなし端子式 種別子器
注意
※一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命の原因となりますので、ご遠慮ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41030263
2024-12-13
用途:
ブース天井
株式会社NiFT 様 (製造業)

問題なく使用できていますので毎回こちらで購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする