千代田精機
千代田精機の ガス溶断・溶接
千代田精機の 吹管・火口
千代田精機の 切断器・溶断器
75°ガウジング吹管 プロパン用
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
切断能力(mm)
#1:幅5〜9、深3〜6/#2:幅7〜10、深:3〜7/#3:幅9〜13、深5〜10
注文コード
48681176
品番
A型ネオ吹管
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
切断能力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
プロパン
切断能力(mm)
#1:幅5〜9、深3〜6/#2:幅7〜10、深:3〜7/#3:幅9〜13、深5〜10
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/燃料ガス:0.03
ガス消費量(L/h)
#1:予熱酸素2100、プロパン550/#2:予熱酸素2100、プロパン550/#3:予熱酸素2100、プロパン550
火口番号
#1/#2/#3