画像準備中

75°ガウジング吹管 プロパン用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 切断能力(mm)#4:幅10〜14、深6〜12/#5:幅12~16、深8〜14/#6:幅14〜18、深10〜16 注文コード48681185 品番B型吹管
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は切断能力など2種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスプロパン 切断能力(mm)#4:幅10〜14、深6〜12/#5:幅12~16、深8〜14/#6:幅14〜18、深10〜16 ガス圧力(MPa)酸素:0.5/燃料ガス:0.04 ガス消費量(L/h)#4:予熱酸素3200、プロパン850/#5:予熱酸素3200、プロパン850/#6:予熱酸素3200、プロパン850 火口番号#4/#5/#6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする