75°中圧ガウジング吹管

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48681194 品番ストロング25吹管
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
切断能力(mm)#5:幅5〜9、深3〜6/#6:幅5〜9、深3〜6/#7:幅7〜10、深3〜7/#8:幅9〜13、深5〜10/#9:幅10〜17、深5〜12/#10:幅10〜17、深5〜12 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)酸素:#5〜#7:0.4、#8〜#10:0.5/燃料ガス:#5〜#7:0.03、#8〜#10:0.04 ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640 火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする