高圧用調整器(He用)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48682646 品番 KR-30H-H
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。
軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。

仕様右高圧 ガスの種類ヘリウム 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B 質量(kg)1.7 測定範囲(MPa)1次圧力計:0〜25、2次圧力計:0〜6 使用温度(℃)―10〜+40 標準流量(m3/h)100 一次側圧力(MPa)16.2 調整圧力(MPa)0.5〜3.0 Cv値0.058 入口管接続口径W22山14(左) 出口管接続口径W22山14(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする