中圧切断器用火口 アセチレン用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 切断板厚(mm)5〜15 ガス消費量(L/h)切断酸素:1050/予熱酸素:310/アセチレン:280(標準状態) 注文コード48683662 品番A-8 No.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は切断板厚・ガス消費量など16種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)5〜15 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/燃料ガス:0.02 ガス消費量(L/h)切断酸素:1050/予熱酸素:310/アセチレン:280(標準状態) 切断速度(mm/min)600〜500 火口径(Φmm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする