千代田精機
千代田精機の ガス溶断・溶接
千代田精機の 吹管・火口
千代田精機の ガス溶断・溶接用火口
中圧切断器用火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切断板厚(mm)
15〜30
ガス消費量(L/h)
切断酸素:3450/予熱酸素:480/アセチレン:430(標準状態)
注文コード
48683748
品番
A-3800 No.2
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
切断板厚・ガス消費量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
15〜30
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3/燃料ガス:0.03
ガス消費量(L/h)
切断酸素:3450/予熱酸素:480/アセチレン:430(標準状態)
切断速度(mm/min)
490〜400
火口径(Φmm)
1.4