中圧切断器用火口 アセチレン用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切断板厚(mm)40〜80 ガス消費量(L/h)切断酸素:8000/予熱酸素:550/アセチレン:500(標準状態) 注文コード48683766 品番A-3800 No.4
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は切断板厚・ガス消費量など16種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)40〜80 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/燃料ガス:0.04 ガス消費量(L/h)切断酸素:8000/予熱酸素:550/アセチレン:500(標準状態) 切断速度(mm/min)350〜320 火口径(Φmm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする