TH3216 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685517 TH3216 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685517 TH3216 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685517 TH3216 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685517

宅配用ポリ封筒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) サイズS 注文コード48685517 品番TH3216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製の為、紙に比べて雨・水濡れに強い。
3層構造なので中身が透けにくく、丈夫。フタ部分に強力テープが付いているので、簡単梱包。
また貼ったら剥がれにくいテープなのでイタズラ防止にもなります。

用途
宅配用。梱包用。A4サイズで厚みがあまりないもの。
チラシ、パンフレット。アパレル。
サイズS 材質3層ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.06 寸法(幅W×高さH)(mm)240×330+フタ40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48685526
2021-07-10
用途:
梱包に
医療・福祉・介護関連業

いつも梱包に利用させてもらっています。シンプルでかつ丈夫なので中身も見えずかなり機能的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする