TH3218 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685535 TH3218 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685535 TH3218 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685535 TH3218 宅配用ポリ封筒 カクケイ 48685535

宅配用ポリ封筒

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 48685535 品番 TH3218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ポリエチレン製の為、紙に比べて雨・水濡れに強い。
3層構造なので中身が透けにくく、丈夫。フタ部分に強力テープが付いているので、簡単梱包。
また貼ったら剥がれにくいテープなのでイタズラ防止にもなります。

用途
宅配用。梱包用。A4サイズで厚みがあまりないもの。
チラシ、パンフレット。アパレル。
サイズL 材質3層ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.06 寸法(幅W×高さH)(mm)450×500+フタ40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48685526
2021-07-10
用途:
梱包に
医療・福祉・介護関連業

いつも梱包に利用させてもらっています。シンプルでかつ丈夫なので中身も見えずかなり機能的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする