Spirit Medical
Spirit Medicalの 診察・検査器具
Spirit Medicalの 打診器・打腱器
打腱器(バギンスキー氏)伸縮型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48686085
品番
CK-507
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ヘッドは取り外すことなくタテ・ヨコの替えができます。
タイプ
バギンスキー氏
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
(タテ)170〜380、(ヨコ)160〜370
ヘッド径(Φmm)
46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4205-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器