Spirit Medical
Spirit Medicalの 診察・検査器具
Spirit Medicalの 打診器・打腱器
打腱器(バックハンマー氏)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48686103
品番
CK-502
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
触診用ブラシ、知覚針付。
タイプ
バックハンマー氏
全長(mm)
200
材質(本体)
真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4201-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器