淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
SGP キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
色
黒
注文コード
48686198
品番
SGPCA-65A
参考基準価格(税別)
¥2,801
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
外径D(Φmm)
76.3
限界厚さ(mm)
7
色
黒
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
50.8
外径(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材