淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
SGP キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
色
白
注文コード
48686295
品番
白SGPCA-25A
参考基準価格(税別)
¥2,894
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径D(Φmm)
34
限界厚さ(mm)
-
色
白
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
-
外径(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材