画像準備中

SGP キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 注文コード48686338 品番白SGPCA-65A
参考基準価格(税別)¥5,054 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径・色など28種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状キャップ 材質炭素鋼 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 外径D(Φmm)76.3 限界厚さ(mm)7 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)50.8 外径(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする