画像準備中

SGP キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード48686347 品番白SGPCA-80A
参考基準価格(税別)¥6,685 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び径・色など28種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状キャップ 材質炭素鋼 呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径D(Φmm)89.1 限界厚さ(mm)7.6 寸法E(mm)50.8 寸法E1(mm)63.5 外径(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする