※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイワパーツ
メイワパーツの 店舗什器
メイワパーツの 什器用アクセサリー
メイワパーツの スリット式什器/ネットフック
ボード用ディスプレイフック 20本パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
48686409
品番
2DH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
適合厚さ(mm)
【ボード】2
線径(Φmm)
4
長さ(mm)
50
取付穴(mm)
12×19.5
材質
ABS