※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3DH-40 ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ 48686497 3DH-40 ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ 48686497 3DH-40 ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ 48686497

ボード用ディスプレイフック 20本パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 48686497 品番 3DH-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。

適合厚さ(mm)【ボード】3 線径(Φmm)4 長さ(mm)40 取付穴(mm)12×19.5 材質ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする