ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
LEDタスキ型安全ベスト 光るんです!
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
LED色
青
色
ゴールド
注文コード
48686523
品番
3020004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED色・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
材質
PVC
色
ゴールド
電源
単3電池×3個
着丈(cm)
50
LED色
青
LED使用数(個)
22