ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
誘導灯 見えるんですノーマル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
48686636
品番
2001003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
全長(mm)
630(LED部:400)
質量(g)
274(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
12(6×2列)