ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
誘導灯 見えるんですロング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
48686672
品番
2003013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
全長(mm)
825(LED部:600)
質量(g)
335(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
18(9×2列)