エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ

(173件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 48686697 品番 MS216-BLACK
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。

ブラック 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※取り付ける自転車によっては、ブレーキレバーやシフトレバーの位置を動かす必要や、グリップのカットをする必要がある場合がございます。取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
※取付にはコンプレッサーの使用をおすすめします。
※取付にアルコールや潤滑剤を使用すると、グリップが溶けたり変形するおそれがあります。

商品説明動画

【エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ 】一般自転車用(シティ・トレッキング)! .
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 173
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
交換
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良好でとても良かった。グリップもソフトで握りやすい。

2025-12-04
用途:
自転車のグリップ交換

20年使用しているブリジストンの内装3段自転車のグリップエンドが傷んでいたので、エルゴグリップに交換しました。食器洗い用洗剤を水スプレーに数滴入れてよく振って混ぜて、ハンドルの取り付け部分にスプレーして、スムーズに取り付けることができました。左右の長さも、握った感じも良くて、もっとはやく交換するべきだった思いました。

対象商品:
48686697
2026-02-15
用途:
通勤用自転車
運輸・通信業

ベタつきグリップから交換しました。ゴムが柔らかいため硬めが好きな方には不向きかも。機能としては充分です。

2025-09-16
用途:
ママチャリのグリップ
東京化成工業株式会社 様

注文してから.2日と非常に早く来た。
ハンドルバーが短めだったので、2cmほど切って装着した。
カットもナイフで簡単に切れ、取り付けも水を少しつけて行ったところ、
問題なかった。
手になじんで、運転しやすかった。

1人が参考にしています
2025-09-23
用途:
ママチャリ 26インチ 外装6速 に使用しました

ママチャリ 外装6速 に使用しました。ロボシフトですが、ブレーキレバーの位置を変えないと、長さが少し長ったです。左側はカットし(直線部分があるのでカットしやすかったため)、右側は1p程度バーが入っていない状態使用することにしました。長さは理解して購入したもので問題はないです(Q&Aに記載されていました)。

対象商品:
48686697
2025-08-07
用途:
折りたたみ自転車で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な物は両方ショートだったので同じ長さに切って使用。手のひらに当たる部分の面積が広いので痛くならないで良い。

対象商品:
48686697
2024-04-17
用途:
自転車乗車時
卸売・小売業

廉価版 tern (20 inch)のグリップシフト用グリップの交換に購入後、現在迄計1時間程(4−5回)使用したが、現時点に於ける支障は無く、形状・手触りが良く、非常に使い易い。
然しながら、問題は夏季30度以上の高温多湿の際、例えカバーを掛けようとも殆どの安価なラバーグリップは高温による変質の為、ベタつくが本商品も安価なので同様の症状がでるものと覚悟をしている。
自身の品質劣化防止策としては、夏季は高温と紫外線を避けるべく室内か風通しの良い日陰で自転車を管理する以外に方法は無い。

1人が参考にしています
対象商品:
48686715
2024-07-01
用途:
シティーサイクル(6段ギア)
建設業・工事業

ソフトなゴム製の為、とても感触が良く手が疲れません。
安価なので気にせず1年位で取替ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ロング&ハーフではなく、ハーフ&ハーフでの販売ありませんか。
回答:
取り扱いございません。
2024-02-15
質問:
外装6段車には適合しますか。
回答:
外装6段変速では判断できかねます。
ハーフのグリップ長さ90mmという部分でご判断いただきます様お願いいたします。
2024-02-15

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする