MS216-GRAY エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 48686706

MS216-GRAY エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 48686706 MS216-GRAY エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 48686706 MS216-GRAY エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 48686706

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ

(171件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ペア グレー 注文コード48686706 品番MS216-GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。

グレー 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※取り付ける自転車によっては、ブレーキレバーやシフトレバーの位置を動かす必要や、グリップのカットをする必要がある場合がございます。取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
※取付にはコンプレッサーの使用をおすすめします。
※取付にアルコールや潤滑剤を使用すると、グリップが溶けたり変形するおそれがあります。

商品説明動画

【エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ 】一般自転車用(シティ・トレッキング)! .
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
自転車のグリップ交換

20年使用しているブリジストンの内装3段自転車のグリップエンドが傷んでいたので、エルゴグリップに交換しました。食器洗い用洗剤を水スプレーに数滴入れてよく振って混ぜて、ハンドルの取り付け部分にスプレーして、スムーズに取り付けることができました。左右の長さも、握った感じも良くて、もっとはやく交換するべきだった思いました。

2025-09-23
用途:
ママチャリ 26インチ 外装6速 に使用しました

ママチャリ 外装6速 に使用しました。ロボシフトですが、ブレーキレバーの位置を変えないと、長さが少し長ったです。左側はカットし(直線部分があるのでカットしやすかったため)、右側は1p程度バーが入っていない状態使用することにしました。長さは理解して購入したもので問題はないです(Q&Aに記載されていました)。

2025-09-16
用途:
ママチャリのグリップ
東京化成工業株式会社 様

注文してから.2日と非常に早く来た。
ハンドルバーが短めだったので、2cmほど切って装着した。
カットもナイフで簡単に切れ、取り付けも水を少しつけて行ったところ、
問題なかった。
手になじんで、運転しやすかった。

対象商品:
48686697
2025-08-07
用途:
折りたたみ自転車で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な物は両方ショートだったので同じ長さに切って使用。手のひらに当たる部分の面積が広いので痛くならないで良い。

対象商品:
48686697
2024-04-17
用途:
自転車乗車時
卸売・小売業

廉価版 tern (20 inch)のグリップシフト用グリップの交換に購入後、現在迄計1時間程(4−5回)使用したが、現時点に於ける支障は無く、形状・手触りが良く、非常に使い易い。
然しながら、問題は夏季30度以上の高温多湿の際、例えカバーを掛けようとも殆どの安価なラバーグリップは高温による変質の為、ベタつくが本商品も安価なので同様の症状がでるものと覚悟をしている。
自身の品質劣化防止策としては、夏季は高温と紫外線を避けるべく室内か風通しの良い日陰で自転車を管理する以外に方法は無い。

対象商品:
48686715
2024-07-01
用途:
シティーサイクル(6段ギア)
建設業・工事業

ソフトなゴム製の為、とても感触が良く手が疲れません。
安価なので気にせず1年位で取替ています。

対象商品:
48686697
2024-05-07
用途:
普段使い
MECC 様 (その他業種)

この類の商品はECサイトで3倍くらいの価格で販売されてますね
今後もリピートします!

対象商品:
48686715
2023-11-23
用途:
自転車の変速機付きグリップの交換

右と左の長さが違うのは、右側に変速機の部品が付ているためで、半分程度のママチャリがこのタイプと思います。余り分からないで価格だけで購入しましたが、たまたま自分の自転車がこれに合うタイプでしたのでラッキーでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ロング&ハーフではなく、ハーフ&ハーフでの販売ありませんか。
回答:
取り扱いございません。
2024-02-15
質問:
外装6段車には適合しますか。
回答:
外装6段変速では判断できかねます。
ハーフのグリップ長さ90mmという部分でご判断いただきます様お願いいたします。
2024-02-15

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする