モノタロウブランドのスポーツ用グリップ
クロスバイクやMTBの修理用として使用しましたが、手になじみます
一般車(ママチャリ、電動アシスト車)にも使用可能です
ギヤ付き一般車(ママチャリ等)で使用する場合
一般車(ママチャリ等)の低価格グリップはゴムの厚みが薄いので
グリップシフトで使用するとグリップシフトとグリップに段差ができる為、
割高のグリップシフト専用のショートグリップが必要になりますが、
このグリップは、ゴムの厚みがグリップシフトと、ほぼ同じなので
自分の好きな所でカットして使用してもグリップシフトと
グリップ部分に段差ができなく、グリップシフト専用のショートグリップを
使用しなくても大丈夫なので便利です
しかも、一般車用の低価格グリップと、ほぼ同額なので助かります
古くてベタ付き始めたものからの交換です。コレは良い!安いのは勿論ですが交換後は握り心地も最高です。
この価格は安い!!ママチャリ用の短いのも作ってください^^
一年しないうちにべたべたになった 古い消しゴムのような感じですね
一年保証も何もこれを返品手続きするのは時間の無駄と判断しました
本来の用途とは異なりますが、屋外のレバー式ドアノブのカバーとして、必要な長さにカットして使っています。ドア開閉の際に外壁に当たってキズがつくため、その対策として緩衝材を巻くことにしたのですが、この商品がピッタリでした。
自転車用なので屋外用途にも適しており、グレーなので建物の外観にも馴染み、なにより安価ですので迷わずチャレンジできました。すでにリピート購入していますが、次も購入させていただきます。
取り付けは内部を水で湿らすか、エアーを吹き込んで取り付けてください。
シリコン、潤滑剤はすぐに取り付けできますが、いつまでも滑ってどうしようもないです。
ブレーキレバーの交換時に、古くなったグリップは切断して外すので購入しました。ギヤのある側には長すぎるのでカットしましたが、ニッパーで綺麗に切れました。柔らかめなので、加工しやすいです。
とにかく価格が安いので3色とも買ってみて、自転車の雰囲気に合わせて装着しました。