因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PD ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48686803
品番
PDJ-90-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
用途
直線継手
寸法A(mm)
104
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48686803
PDJ-90-I
01247794
PDJ-90-I
PD ジョイント
因幡電工
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。