- ホック鋲 50個パック メイワパーツ 48686865 - ホック鋲 50個パック メイワパーツ 48686865

ホック鋲 50個パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 48686865 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。

首下長(mm)8 材質PE オス:黒、メス:白 頭径(Φmm)14 適合穴径(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48686856
2020-04-26
用途:
幼児のダンボ−ル工作で、重ね・繋ぎ部に止め具として使用
その他業種

本来、この部品用途が何か?知りません。幼児のダンボ−ル工作で、重ね・繋ぎ部に止め具として使用しました。再利用を想定するため、接着剤、テープなどは対象外としました。ダンボ−ルの厚さがそれぞれでもきっちり締め込みができ強度確保ができました。使用途とからすれば、カラ−が多くあれば嬉しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
48686847
2020-05-04
用途:
プラダンの留め具
笠原 様 (医療・福祉・介護関連業)

留め具としての機能は求めていたものでした。
ただ、ヘッドがもっとフラットで段差ができなければ、なお良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
48686865
2019-12-09
用途:
プラダン同士の結合

5mmプラダン2枚重ねをまとめて7ミリ皮ポンチで穴あけして使用。パチッと音が鳴る使用でOK。音が鈍いと簡単に外れてしまうことがある。傘が大きいので穴に飲み込まれそうもないし、直径からして必要なせん断強度もある。引きはずし強度は用途によるだろうが、現使用方法では満足。価格が安いので、多数余ったら捨てても惜しくない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする