因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PD 継手嵌合ウォールプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48686898
品番
PSP-90-I
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
アイボリー
用途
壁貫通部処理プレート
種類
ウォールカバー
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
134
寸法C(mm)
158
注意
※コーナーパーツ接続用です。PDダクトには使用できません。