因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PD 継手嵌合ウォールプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48686907
品番
PSP-120-I
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
色
アイボリー
用途
壁貫通部処理プレート
種類
ウォールカバー
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
162
寸法C(mm)
186
注意
※コーナーパーツ接続用です。PDダクトには使用できません。