ミニホック鋲 50個パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード48686908 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。

首下長(mm)1.5/2.5 材質PP ナチュラル 頭径(Φmm)12 適合穴径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
工作の材料
サービス業

メイワパーツさんのフラネジ類の中でも、はめた際のオス側の厚みが最も小さい部類だと思います。なので留めたものを重ねるような使用例では有利です。
二段階の厚みに対応できるのも素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする