※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD 固定ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48686916 品番 PDB-120N-I
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
アイボリー 用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類継手 寸法A(mm)125 寸法D(mm)130 寸法E(mm)49 寸法B(mm)140 寸法C(mm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする