※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PD 固定ジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48686925
品番
PDB-140N-I
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
アイボリー
用途
支持金具へのダクト取り付け用継手
種類
継手
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
136
寸法E(mm)
52
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
184