FR-ZWS フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト HEADS(ヘッズ) 48687136 FR-ZWS フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト HEADS(ヘッズ) 48687136

フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 48687136 品番 FR-ZWS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シャンプーやコスメ、雑貨など、簡単にセットアップギフトが作れます。しっかりした厚みがある素材で自立し、店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!中の商品をよく見せてくれる上品なフランス語のデザインがとってもおしゃれな便利な商品です。

材質ポリエチレン(ソフト) 厚さ(mm)0.1 幅(mm)160 高さ(mm)210 マチ(mm)75 透明 サイズS タイプ両面同デザイン ジップ付 入数(枚)30 奥行(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48687136
2022-02-15
用途:
化粧品を購入された時にお入れします。
凸ーtotsu 様 (卸売・小売業)

使いやすいので色々な柄やサイズがあったら嬉しいです。

2021-04-07
用途:
バスソルトに使用
サービス業

とても可愛くてジップ付きで便利です。
そのまま置いておいてもお洒落なのでリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする