HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
HEADS(ヘッズ)の 祭事用品
フォトペーパーシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48688204
品番
PHO-SH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ネットショップの画像やSNSへの投稿に!部屋の中でも簡単に雰囲気ある写真が撮れる、小さなアイテムの撮影に便利なA1サイズのシートです。
仕様
片面デザイン、紙管(直径100×630mm)付
材質
マット紙
タイプ
ナチュラルウッドホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
841×594
厚さ(g/m
2
)
209.3