HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
HEADS(ヘッズ)の 祭事用品
フォトペーパーシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48688213
品番
PHO-SH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ネットショップの画像やSNSへの投稿に!部屋の中でも簡単に雰囲気ある写真が撮れる、小さなアイテムの撮影に便利なA1サイズのシートです。
仕様
片面デザイン、紙管(直径100×630mm)付
材質
マット紙
タイプ
ナチュラルウッドブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
841×594
厚さ(g/m
2
)
209.3