荷札シール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(48片) 注文コード 48689464 品番 25-303
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。
いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。

文字内容大切なお届けものです 縦(mm)71 横(mm)46 材質コートタック紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48689437
2024-09-07
用途:
商品発送
その他業種

フリマで売れた商品の箱や袋に貼って送っています。とてもほっこりする絵柄のシールです!配送してくださる方もこれを見て丁寧に扱っていただいていると思っています。またくなりそうになったら購入したいと思います!

対象商品:
48689455
2022-03-16
用途:
お客様への商品発送梱包に貼付
製造業

配送業者の方も丁寧に扱っていただいているのですが、たまにお客様から梱包包材の汚れ破損のお声をいただいております。
シールを張ることにより、少しでも思いやりある扱いをしていただけるのではないかと思い、使用をしております。優しいデザインなので、文言のみよりきつく見えないので使い勝手がいいです。

対象商品:
48689455
2020-10-23
用途:
お客様へ荷物を発送する際に
株式会社杉村屋 様 (卸売・小売業)

お客様へ荷物を発送する際に、なにか気の利いたシールはないかと以前から考えていました。ネット印刷で作成しようとも考えてましたが、偶然モノタロウさんで見つけて即購入いたしました。
もう少し大きくてもいいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする