ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数200/1回転 出力(形態)トーテムポール 注文コード48689525 品番38S-200-2MT-6-50-B00E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はパルス数・出力など55種類から選べます 他の種類を見る

小型普及型!
豊富な分解能(100〜4096P/R)に対応可能!

パルス数200/1回転 出力(形態)トーテムポール 出力電圧(V)H:(コネクタ/1・赤)3以上、L:3以下 電源電圧(V)DC4.5〜30 消費電流(mA)(最大)60 軸径(Φmm)6 質量(g)100以下(ケーブル除く) タイプシャフト 保護構造IP50 外径(Φmm)38 湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可 保存温度(℃)-30〜+85 電流(mA)(最大引き込み)40 慣性モーメント(kg・m2)8×10-7 立ち上り/立ち下がり時間(最大)200ns 耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回 最大応答周波数(kHz)120 耐振動10〜55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm)500 動作温度(℃)-10〜+85 始動トルク0.98×10-3N・m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大回転数(rev/min)6000 許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする