パルス数300/1回転
出力(形態)オープンコレクタNPN型
出力電圧(V)L:0.5以下
電源電圧(V)DC4.5〜30
消費電流(mA)(最大)30
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30〜+85
電流(mA)(最大引き込み)40
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
立ち上り/立ち下がり時間(最大)1μs
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
最大応答周波数(kHz)120
耐振動10〜55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10〜+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4