松本船舶電機製作所
1号デッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
屋外屋内兼用
タイプ
ゴールド
付属品
LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
注文コード
48690566
品番
R1-DK-G
参考基準価格(税別)
¥16,695
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ゴールド
仕様
屋外屋内兼用
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
1
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅113×180
付属品
LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760