R1-DK-S 1号デッキ 松本船舶電機製作所 48690575

1号デッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個仕様屋外屋内兼用タイプシルバー付属品LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)注文コード48690575品番R1-DK-S
参考基準価格(税別)¥17,955販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
タイプシルバー仕様屋外屋内兼用材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラスソケット口金:E26本体質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)幅113×180付属品LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする