R1-FR-G フランジ(1号タイプ) 松本船舶電機製作所 48690663

フランジ(1号タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個仕様屋外屋内兼用注文コード48690663品番R1-FR-G
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ソケット
口金:E26
付属品LED5.4W電球色(白熱電球25W相当)仕様屋外屋内兼用材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)145×183本体質量(kg)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする