ZR-FR-G ゼロフランジ 松本船舶電機製作所 48690864

ゼロフランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個タイプゴールド注文コード48690864品番ZR-FR-G
参考基準価格(税別)¥16,485販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様屋外屋内兼用材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明樹脂タイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)129×164口金E17本体質量(kg)1.1適合電球白熱電球:最大25W 電球径40mm以下 全長77mm以下、LED電球:W数上限無し 電球径40mm以下 全長77mm以下 密閉型照明器具対応品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする