松本船舶電機製作所
2S号アクアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1個
タイプ
シルバー
付属品
LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
注文コード
48691214
品番
R2S-AQ-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,880
この商品は
タイプ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シルバー
付属品
LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
仕様
屋外屋内兼用
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
378×258
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760