松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
イカツリランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48691363
品番
IK-RT-C
参考基準価格(税別)
¥28,770
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
100V100W透明白熱
仕様
屋内専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×410
本体質量(kg)
0.7
ソケット
口金:E39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760