松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
イカツリソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48691379
品番
IK-ST-G
参考基準価格(税別)
¥16,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
ソケット仕様:コード3m プラグ付
仕様
屋内専用
材質
本体/青銅鋳物(仕上処理無)
本体質量(kg)
1.5
ソケット
口金:E39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760