キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48691616 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)112×56(100×50) 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン 用途台車や作業台等のキャスターに。 形状固定車 車輪幅(mm)40 ストッパー無し 取付穴径P(Φmm)11
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
機械の下につけました

取付穴は商品図面では長穴でしたが、届いたものは丸穴でした。ロットで違うのかもしれません。ゴムよりウレタン車輪の方が長期動かさない時の変形が無さそうです。ゴムはつぶれてしまっていた事が多々ありましたのでこちらを選択しました。
ただ、加水分解でボロボロになるウレタンも過去にあったのでどちらのタイプか使ってみないとわからないが、この金額ならと購入にいたりました。耐久性が不明なので「普通」にさせて頂きました。

2025-02-06
用途:
取付穴
キタジマ電設 様 (建設業・工事業)

今回、固定と自在で台車に取り付けました。楕円形の穴だったので多少のずれも
心配なく取り付けることができました。
また、購入したいと思います。

2024-12-12
用途:
自作台車用
製造業

初めて使用しましたが、メーカー品と大差なく使えており満足しています

2025-07-15
用途:
作業時
株式会社 眞鍋金栄堂 様 (製造業)

定期的に交換する消耗品なので値段は有難いです。品質も問題ないです。

対象商品:
48691607
2023-10-25
用途:
劣化した台車のタイヤの交換用として。
卸売・小売業

取付位置とタイヤサイズがジャストフィット。
再度購入を考えていますのでクーポンを頂けると助かります。

対象商品:
48691616
2022-09-02
用途:
台車作成
株式会社眞興業 様

丈夫で壊れにくく申し分なし,よく使用しますが製品としてとてもいいですよ

対象商品:
48691607
2022-04-03
用途:
台車製作に使用
Team INATEC 様 (サービス業)

既存台車の改造で200o以下のスペースしかなくしかも耐荷重が必要な条件下で
ピッタリの商品でした。
取付後の試運転も余裕で荷物が運搬できました。

対象商品:
48691598
2022-10-18
用途:
塗装作業時の資材運搬等
東北体育施設株式会社 様 (建設業・工事業)

ウレタンキャスターは、静かで床養生にもあまり支障が無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする