カラーボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48691755 品番T-86054
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 短辺(mm)25 長辺(mm)141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする