曜日別特売
F103SX エコチェンジャー ジェットSX FUMOTO 48691825

エコチェンジャー ジェットSX

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズM12-P1.25
内容量1個注文コード48691825品番F103SX
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。

主な適合車種
【トヨタ】乗用車全車種(1989年以前を除く)、小型・中型車 1989年以降のトヨタエンジン(1HD・1HZ等)搭載
【レクサス】全車種
【日産】ガソリンエンジン搭載全車種、ディーゼルエンジン(YD・RD・CD系)搭載
【スバル】軽自動車 ダイハツ・トヨタOEM車
【ダイハツ】トヨタエンジン(EF・KF等)搭載
締付トルク(N・m)20付属品Oリング、レバークリップ(LC-10SX)材質(本体)真鍮鍛造、(レバー)ステンレス(SUS)、(スプリング)ステンレス(SUS)、(シート)PTFE、(ボール)真鍮クロムメッキアズワン品番64-8513-01ねじサイズM12-P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48635405
2025-07-18
用途: 三菱RVRのエンジンオイル交換

オイルを簡単に排出できてドレンボルトの面倒なトルク管理も必要なくなりオイル交換が気楽になりました。
もっと早くに取り付けておけば良かったと思えるパーツです。

対象商品 : 48635405
2025-04-09
用途: オイル交換時
その他業種

エンジンオイルで手が汚れなくなり、工具も使わないため作業が楽になりました。
オイルパンから少し出っ張るので地上高の確認は必要です。また、油路がやや小さいのでオイルが抜けきるまで時間が掛かります。
コックのストッパーが付属していますが、小さいので無くしたり樹脂製で経年劣化で割れないか心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 48691825
2025-06-03
用途: オイル交換
サービス業

ドレンボルトに比べてバルブ機構が結構あるので、下出しのドレンボルトと交換したとき、車高の低い車は当たる可能性がある。

対象商品 : 48635405
2023-11-23
用途: 車のオイル交換
サービス業

ロングセラーでとても便利な商品です、ドレンのネジ山を傷めないのも良いです。
オイルの抜けが遅いのも少し改良されているようです。

対象商品 : 48691852
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 48635405
2021-11-15
用途: エンジンオイル交換

数年前のアルファロメオから3度目のリピートです。これで我が家の自動車4台すべて装着しました。ドレンボルトを外す際に、ボルトを廃油の中に落としたり、あらぬ方向に廃油をぶちまけたりすることがなくなります。こういう便利なものは、自動車メーカーの標準装備にすべきと感じます。

対象商品 : 48691843
2022-10-02
用途: TV2サンバー用
自動車・二輪車・自転車関連業

車を購入し、最初は電動ポンプを使用していたものの、騒音により断念
前車にも装着していたこれを取り付け、無音で下抜き交換することにした。

対象商品 : 48691825
2022-08-06
用途: シビアコンディションの車に
自動車・二輪車・自転車関連業

年間2万キロ走行し、オイル交換を頻繁にする為購入。
オイルの吐出量が調整出来るので、飛散しにくいです。別売りのアタッチメントを付ければ、さらに飛散しにくいです。
アルミのオイルパンなので、何十回もドレンを開け閉めしていれば、いずれはネジ山が痛んでくるので、長期的に見ればオイルパンに優しい商品かともおもいます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
6が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする