ウォータージャグ

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48691939 品番20BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大容量のウォータージャグです。
アウトドアやキャンプ、スポーツなど様々なシーンで役立ちます。
スポーツドリンクにも対応しているため、熱中症対策に期待できます。

容量(L)20 用途飲料容器として。 材質本体外側・ふた:ポリエチレン、本体内側・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×470 保冷効力(℃)10℃以下(10時間)※40±2℃の環境でウォータージャグに1〜4℃の水を80%まで入れて24時間内の温度変化を測定
注意
※飲料水以外のものは入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48691939 20BL 62094698 UE-2020 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 1台 7,898 税込8,688 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48691923
2024-04-17
用途:
部活動時の補水用
教育・研究機関

部活動用に探していたところ値段の安さにひかれて購入しました。
商品の蓋はねじ式ですので衝撃などで簡単に取れることは無さそうです。
保冷がメインですが、今のところしっかり機能しているようです。
構造上、蛇口部分が高めなので、タンク内に少し残った状態でも水が出てこないのがマイナスですが、そもそも容量が大きいものを購入していますので支障はないです。
耐久性は不明ですが金属製とは違い、衝撃にも強いと思いますので良い買い物だと思っています!

対象商品:
48691939
2023-08-30
用途:
現場作業にて

容量に対する金額は非常にコスパが良く助かる。
ただ手元に届いた製品は、ハンドルを開くと蛇口のハンドル部から内容物が漏れ出す状態だった。
使えないわけではないが、お世辞にも正常な状態ではないと思うので検品をしっかりしてもらえると有難い。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。"

対象商品:
48691923
2023-08-21
用途:
部活の飲料用
教育・研究機関

プラスチックですが、板氷は溶けにくいです。
ただフタが甘く、並々つぐと持ち運ぶ時に、ふたの境目から水がこぼれてきます。フタにパッキンがないので、しっかり閉めてもこぼれます。ビニル必須です。

対象商品:
48691923
2023-05-10
用途:
現場作業やレジャーで
建設業・工事業

他の商品と比べて値段も半額で普通のジャグより大きいので重宝してます。

対象商品:
48691939
2022-07-08
用途:
整備工場
五十嵐運輸株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

熱中症対策に使ってます。20Lも入るので暑い日に大活躍してます。氷も長い時間残っているので外仕事や体力仕事をする方にお勧めです。

対象商品:
48691939
2023-07-14
用途:
地域イベント

蓋のネジ部がもう少しあって転倒しても溢れない
のなら申し分ないのですが、持ち運んでも大丈夫な
ものを希望します。

2022-08-07
用途:
外現場
神奈川県立厚木北高等学校 様 (教育・研究機関)

丈夫なので重宝しています。
蛇口を取って洗っていたところ、中側から締めるネジ部分を無くしてしまいました。パーツで販売していますでしょうか?

対象商品:
48691939
2022-06-29
用途:
学生食堂
飲食業

この暑さのため、食堂の給茶機だけでは、間に合わないため、ジャグで対応して助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする