プロワーク
プロワークの エプロン
プロワークの 食品加工・水産現場用エプロン
ポリエチエプロン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48692158
品番
PEC-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
リーズナブルなポリエチレン製エプロン
色
ピンク
種別
エプロン
用途
食品加工、水産加工、製品検査など
材質
ポリエチレン
全長(cm)
90